Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 51180 Bachlaufpumpe 14000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pontec
Pontec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046292
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     51180
EAN/GTIN:
     4010052511801
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Pontec 51180 Bachlaufpumpe 14000 l/h

Max. Fördermenge 14000 l/h
Max. Förderhöhe 3,2 m

Energieeffiziente Pumpe für Bachläufe und zur Filtereinspeisung. Stufenschlauchtülle 25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2") im Lieferumfang. Inklusive Thermoschutz.

Kategorie: Bachlaufpumpe
Fördermenge: 14000 l/h
Förderhöhe: 3.2 m
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 140 W
Schlauch-Anschluss: 25 mm (1") Ø + 32 mm (1 1/4") Ø + 38 mm (1 1/2") Ø
Kabellänge: 10.00 m
Förderhöhe: 3.2 m
Produkt-Art: Bachlaufpumpe
Hersteller-Nr.: 51180
EAN: 4010052511801
Temperaturbereich: -37 bis +70 °C
Spitze Ø 22 mm
Frequenz 12 kHz

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlauf teichpumpe, 4010052511801, Pontec, 51180, Pondomax Eco 14000, Bachlaufpumpe, Filterpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 160,17*
€ 201,21*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 266,99*
€ 327,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,93*
€ 390,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,47*
€ 384,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,15*
€ 367,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.