Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen Antennenadapter 103130 TS-9 Stecker SMA-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046363
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103130
EAN/GTIN:
     4021064031300
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Wittenberg Antennen Antennenadapter 103130 TS-9 Stecker SMA-Buchse

TS9 auf SMA Adapter

Kabellänge (Details): 10
Anschluss A: TS-9 Stecker
Anschluss B: SMA-Buchse
Länge (Tiefe): 10 cm
Produkt-Art: Antennenadapter
Kategorie: Antennenadapter
Kabellänge: 10 cm
Hersteller-Nr.: 103130
EAN: 4021064031300
Genauigkeit: 0 - 10 kg: ± 0.2 kg; >10 - 20 kg: ± 0.3 kg; >30 kg: ± 0.4 kg

Weitere Suchbegriffe: wittenberg antennen antennenadapter, antennenadapter, 4021064031300, Wittenberg Antennen, 103130
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,66*
€ 12,85*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 8,65*
€ 12,86*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 19,60*
€ 27,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.