Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen Antennenadapter 103131 FME-Stecker TS-9 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046364
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103131
EAN/GTIN:
     4021064031317
Suchbegriffe:
Antennenadapter
FME Steckverbinder
Antennenstecker IEC
IEC Antennenstecker
Wittenberg Antennen Antennenadapter 103131 FME-Stecker TS-9 Stecker

FME-Stecker auf TS-9 Stecker

Länge (Tiefe): 10 cm
Anschluss A: FME-Stecker
Anschluss B: TS-9 Stecker
Produkt-Art: Antennenadapter
Kategorie: Antennenadapter
Kabellänge: 10 cm
Hersteller-Nr.: 103131
EAN: 4021064031317
Genauigkeit: 0 - 10 kg: ± 0.2 kg; >10 - 20 kg: ± 0.3 kg; >30 kg: ± 0.4 kg

Weitere Suchbegriffe: Koax-IEC-Stecker, wittenberg antennen antennenadapter, antennenadapter, 4021064031317, Wittenberg Antennen, 103131
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,79*
€ 17,19*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 17,99*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 26,35*
€ 36,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.