Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Nichicon UCZ1V221MCL1GS Elektrolyt-Kondensator SMD 220 µF 35V 20% (Ø x H) 10mm x 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046365
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCZ1V221MCL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
3er Pack Nichicon UCZ1V221MCL1GS Elektrolyt-Kondensator SMD 220 µF 35V 20% (Ø x H) 10mm x 10mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: SMD
Elektr. Kapazität: 220 µF
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Max. Temperatur: +125 °C
Material: Aluminium
Höhe: 10 mm
Nennspannung: 35 V
Toleranz ±: 20 %
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Typ: UCZ1V221MCL1GS
Temperaturbereich: +125 °C (max)
Hersteller-Nr.: UCZ1V221MCL1GS
EAN: - - - - - - - - -
Genauigkeit: 0 - 10 kg: ± 0.2 kg; >10 - 20 kg: ± 0.3 kg; >30 kg: ± 0.4 kg

Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 220uf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, Nichicon, UCZ1V221MCL1GS, Elkos, Elco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,50*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,62*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,71*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,21*
€ 10,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,40334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.