Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35225G Piko Gleis Bogenweiche, rechts 30°, 15° 921.24mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
35225G
35225G
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046376
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     35225
EAN/GTIN:
     4015615352259
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
gleise
35225G Piko Gleis Bogenweiche, rechts 30°, 15° 921.24mm 1St.

Das PIKO G-Gleisprofil besteht aus einer hochwertigen Messing-Legierung und ist ein Vollprofilgleis mit idealen Stromleiteigenschaften, auch auf langen Strecken. Die Messing-Schienenverbinder sorgen für einen dauerhaften und festen Halt und gewährleisten einen guten Stromübergang an den Schienenstößen.
Die Schwellen werden aus dem hochwertigen Kunststoff HDPE hergestellt, der sich besonders durch hohe Schlagzähigkeit, gutes Schalldämpfungs-Vermögen und Spannungsrissbeständigkeit auszeichnet. Die Oberfläche ist vorbildgetreu Holzschwellen nachempfunden. Der Schwellenabstand entspricht dem Vorbild und bietet optisch einen realitätsnahen, nicht gedrängten Eindruck.

Innerer Bogen = Bogen G-R3, 30° · Äußerer Bogen = G-G320 + 2 x G-R3, 15° ·
Handbetrieb · Passender Elektroantrieb 35271 (Best.-Nr. A14190 ).

Herst.-Teilenr.: 35225
Baugröße: G
Gleisbauart: Bogenweiche + rechts
Kategorie: G Piko Gleis
Radius (Modellbahn): 921.24 mm
Winkel: 30 + 15 °
Ausführung: BWR R3
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Radius: 921.54 mm
Produkt-Art: G Piko Gleis
Hersteller-Nr.: 35225
EAN: 4015615352259
Genauigkeit: 0 - 10 kg: ± 0.2 kg; >10 - 20 kg: ± 0.3 kg; >30 kg: ± 0.4 kg

Weitere Suchbegriffe: 4015615352259, Piko G, 35225, BWR R3 - R5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,57*
€ 132,20*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 109,47*
€ 132,21*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 224,99*
€ 258,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,19*
€ 303,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,99*
€ 267,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.