Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 191310089 Schnurschalter mit Zugentlastung Transparent 1 x Aus/Ein 2A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046491
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     191310089
EAN/GTIN:
     4008224564083
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kopp schnurschalter
Kopp 191310089 Schnurschalter mit Zugentlastung Transparent 1 x Aus/Ein 2A 1St.

Kategorie: Schnurschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Zugentlastung
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv: Ohne
Herstellerfarbe: Transparent
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Funktionen: rastend
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 2 A
Inhalt: 1 St.
Typ: 191310089
Farbe: transparent
Produkt-Art: Schnurschalter
Hersteller-Nr.: 191310089
EAN: 4008224564083
Maße: 120 x 27 x 392 mm (B x H x T)

Weitere Suchbegriffe: schnurschalter, 4008224564083, Kopp, 191310089
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,23*
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,36*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,08*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 9,96*
€ 14,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.