Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Oskar little schwarz Luftbefeuchter 30m² Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stadler
Stadler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046499
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     15726
EAN/GTIN:
     0802322005615
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Stadler Form Oskar little schwarz Luftbefeuchter 30m² Schwarz 1St.

Für kleine Räume bis 30?m²
Für Duftstoffe geeignet
Dimmbare LED

Wie seine grossen Geschwister, ist auch Oskar little ein sparsamer Verbraucher mit grosser Leistung! In zwei Leistungsstufen befeuchtet er als Verdunster idealerweise kleine Räume bis 30?m2. Auch der umweltfreundliche Filter aus Pflanzen- und Textilfasern zeichnet ihn als Ökonom aus. Dank seinen dimmbaren LEDs, seiner äusserst leisen Art und sanfter Verteilung von ätherischen Ölen, ist er ein besonders gesunder Mitbewohner im Schlafzimmer! Und weil er aus der gleichen Familie stammt, stellt er bei leerem Wassertank automatisch ab, lässt sich aber durch die Einfüllöffnung bequem auffüllen.

Kategorie: Luftbefeuchter
Tankinhalt: 2.5 l
Geeignet für Räume bis max.: 30 m²
Betriebsspannung: 230 V
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 175 mm
Höhe: 290 mm
Gewicht: 2.5 kg
Farbe: schwarz
Leistung (Details): 15 W
Länge (Tiefe): 146 mm
Produkt-Art: Luftbefeuchter
Hersteller-Nr.: 15726
EAN: 0802322005615
Maße: 120 x 27 x 392 mm (B x H x T)

Weitere Suchbegriffe: 802322005615, Stadler Form, 15726, Oskar little schwarz, luftbefeuchtung, luftbefeuchter mit schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 175,76*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,57*
€ 175,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.