Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kahlert Licht 19234 Stehlaterne 3.5V mit Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kahlert
Kahlert
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046536
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     19234
EAN/GTIN:
     4026179192342
Suchbegriffe:
4026179192342
Kahlert Licht
19234
A0-16
Kahlert Licht 19234 Stehlaterne 3.5V mit Beleuchtung

Kategorie: Stehlaterne
Besonderheiten: mit Beleuchtung
Betriebsspannung: 3.5 V
Höhe: 170 mm
Produkt-Art: Stehlaterne
Kabellänge: 60 cm
Energieeffizienzklasse: Artikel im Abverkauf
Energieeffizienzklasse: n.rel
Hersteller-Nr.: 19234
EAN: 4026179192342
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Maße: 120 x 27 x 392 mm (B x H x T)

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,91*
€ 22,49*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 33,92*
€ 46,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.