Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 7595 H0 K-Gleis (ohne Bettung) Schienenverbinder 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046615
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     7595
EAN/GTIN:
     4001883075952
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
gleise
Märklin 7595 H0 K-Gleis (ohne Bettung) Schienenverbinder 10St.

Werden zur Verbindung mit anderen Gleisen benötigt, wenn flexibles Gleis 2205 gekürzt wird.

Baugröße: H0
Herst.-Teilenr.: 7595
Gleisbauart: Schienenverbinder
Kategorie: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Inhalt: 10 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Hersteller-Nr.: 7595
EAN: 4001883075952
Ladestrom 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000 mA einstellbar
Ladestrom 2000 mA nur bei den beiden äußeren Ladeschächten
Entladestrom 200, 300, 500, 700 mA einstellbar
Max. Ladekapazität 20000 mAh
Länge Netzteilkabel 145 cm
Ladegerät Eingang 12 V
Baby-, 26500 und 26650-Akkus können nur in den beiden äußeren Ladeschächten geladen werden

Weitere Suchbegriffe: Märklin, 7595
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 8,72*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 8,98*
Lager 1039
56
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 14,82*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,36*
€ 26,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 29,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.