Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 8931 Z miniclub Gleis Prellbock, beleuchtet 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046621
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     8931
EAN/GTIN:
     4001883089317
Suchbegriffe:
Gleise
gleise märklin spur z
gleise
märklin gleise
Märklin 8931 Z miniclub Gleis Prellbock, beleuchtet 1St.

Mit beleuchtetem Sperrsignal über Leuchtdiode. Länge 16 mm. Zum Anschrauben am Gleisende. Eine Senkholzschraube liegt bei.

Herst.-Teilenr.: 8931
Baugröße: Z
Gleisbauart: Prellbock + beleuchtet
Kategorie: Z Märklin miniclub Gleis
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Z Märklin miniclub Gleis
Hersteller-Nr.: 8931
EAN: 4001883089317
Ladestrom 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000 mA einstellbar
Ladestrom 2000 mA nur bei den beiden äußeren Ladeschächten
Entladestrom 200, 300, 500, 700 mA einstellbar
Max. Ladekapazität 20000 mAh
Länge Netzteilkabel 145 cm
Ladegerät Eingang 12 V
Baby-, 26500 und 26650-Akkus können nur in den beiden äußeren Ladeschächten geladen werden

Weitere Suchbegriffe: 4001883089317, Märklin, 8931
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 16,80*
€ 4,00*
ab € 12,07*
€ 17,03*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 25,30*
€ 32,43*
€ 3,50*
ab € 27,01*
€ 34,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.