Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGB L11500G Gleis Gleisklammern 28St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LGB
LGB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046624
Hersteller:
     LGB
Herst.-Nr.:
     L11500
EAN/GTIN:
     4011525115007
Suchbegriffe:
Gleise
lgb gleis
gleise
g gleis
LGB L11500G Gleis Gleisklammern 28St.

Die Gleisklammern verhindern auch bei intensivem Fahrbetrieb, dass sich die Gleise lösen. Besonders sinnvoll einsetzbar sind sie für Flexgleise, LGB-Gleisbettungen und kurzfristig aufgebaute Anlagen.

Herst.-Teilenr.: L10560
Baugröße: G
Gleisbauart: Entkupplungsgleis + elektrisch
Kategorie: G LGB Gleis
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 150 mm
Produkt-Art: G LGB Gleis
Hersteller-Nr.: L10560
EAN: 4011525105602
Ladestrom 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000 mA einstellbar
Ladestrom 2000 mA nur bei den beiden äußeren Ladeschächten
Entladestrom 200, 300, 500, 700 mA einstellbar
Max. Ladekapazität 20000 mAh
Länge Netzteilkabel 145 cm
Ladegerät Eingang 12 V
Baby-, 26500 und 26650-Akkus können nur in den beiden äußeren Ladeschächten geladen werden

Weitere Suchbegriffe: LGB, L11500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 7,64*
2 Tage
81
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,65*
Lager 1039
81
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 13,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,66*
€ 16,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
1 Packung enthält 28 Stück (ab € 0,36643* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.