Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix 66742 N Gleis Weichenlaterne, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MiniTrix
MiniTrix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046630
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     66742
EAN/GTIN:
     4028106667428
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
MiniTrix 66742 N Gleis Weichenlaterne, rechts

Herst.-Teilenr.: 66742
Baugröße: N
Kategorie: N Minitrix Gleis
Gleisbauart: Weichenlaterne + rechts
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: N Minitrix Gleis
Hersteller-Nr.: 66742
EAN: 4028106667428
Ladestrom 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000 mA einstellbar
Ladestrom 2000 mA nur bei den beiden äußeren Ladeschächten
Entladestrom 200, 300, 500, 700 mA einstellbar
Max. Ladekapazität 20000 mAh
Länge Netzteilkabel 145 cm
Ladegerät Eingang 12 V
Baby-, 26500 und 26650-Akkus können nur in den beiden äußeren Ladeschächten geladen werden

Weitere Suchbegriffe: MiniTrix, 66742
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 3,29*
€ 4,31*
1
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 4,62*
1 Tag
54
1
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.