Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin H0 K-Gleis (ohne Bettung) 2295 Kontaktgleis 90mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046634
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     2295
EAN/GTIN:
     4001883022956
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
märklin k-gleis
Märklin H0 K-Gleis (ohne Bettung) 2295 Kontaktgleis 90mm 1 Set

Länge 2 x 1/2 = 2 x 90 mm. Dauerkontakt über Radsätze. Mit isoliertem Schienenabschnitt zur Gleisbesetztmeldung beim Überfahren. Verlängerung der Kontaktstrecke mit geraden und gebogenen Gleisen.

Herst.-Teilenr.: 2295
Baugröße: H0
Gleisbauart: Kontaktgleis
Kategorie: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Inhalt: 1 Set
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 90 mm
Produkt-Art: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Hersteller-Nr.: 2295
EAN: 4001883022956
Ladestrom 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000 mA einstellbar
Ladestrom 2000 mA nur bei den beiden äußeren Ladeschächten
Entladestrom 200, 300, 500, 700 mA einstellbar
Max. Ladekapazität 20000 mAh
Länge Netzteilkabel 145 cm
Ladegerät Eingang 12 V
Baby-, 26500 und 26650-Akkus können nur in den beiden äußeren Ladeschächten geladen werden

Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise h0, 4001883022956, Märklin, 2295
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,68*
€ 23,60*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 23,61*
Lager 1039
24
€ 6,99*
ab € 28,68*
€ 36,79*
€ 3,50*
ab € 32,12*
€ 40,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.