Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH N Fahrgäste Bemalt, Sitzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NOCH
NOCH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046643
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     W72464
EAN/GTIN:
     4007246362424
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
zubehör modellbahn
NOCH N Fahrgäste Bemalt, Sitzend

6 Figuren bemalt (ohne Bänke).

Baugröße: N
Figuren: 6
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bemalt + Sitzend
Thema: Auf der Durchreise
Ausführung: Fahrgäste
Hersteller-Nr.: 36242
EAN: 4007246362424
Ladestrom 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000 mA einstellbar
Ladestrom 2000 mA nur bei den beiden äußeren Ladeschächten
Entladestrom 200, 300, 500, 700 mA einstellbar
Max. Ladekapazität 20000 mAh
Länge Netzteilkabel 145 cm
Ladegerät Eingang 12 V
Baby-, 26500 und 26650-Akkus können nur in den beiden äußeren Ladeschächten geladen werden

Weitere Suchbegriffe: 4007246362424, NOCH, 36242
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,70*
€ 13,65*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 13,66*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 14,32*
€ 18,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.