Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 85 51 250 AF Federbandschellenzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex
Knipex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047060
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     85 51 250 AF
EAN/GTIN:
     4003773078623
Suchbegriffe:
Federspanner
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Knipex 85 51 250 AF Federbandschellenzange

Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position
Greifeinsätze auch unter Last drehbar
Extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden
Schlanker Kopf- geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen
Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul

Der Feststeller ermöglicht einfaches und sicheres Arbeiten bei gespannter Schelle ohne Kraftaufwand. Einhand-Entriegelung. Einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 70 mm Nenngröße. Mehr als 40 mm Spannweg. Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position. Greifeinsätze auch unter Last drehbar. Extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden. Schlanker Kopf. Geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen. Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kategorie: Federbandschellenzange
Schellendurchmesser (max.): 70 mm
Material: Chrom-Vanadium Elektrostahl
Material-Eigenschaft: gehärtet
Gewicht: 350 g
Produkt-Art: Federbandschellenzange
Hersteller-Nr.: 8551250AF
EAN: 4003773078623
Einstellpositionen: 19

Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,79*
ab € 44,45*
€ 52,23*
€ 4,90*
ab € 43,06*
€ 52,27*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 44,88*
€ 53,13*
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 45,16*
€ 53,18*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 61,52*
€ 71,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
85 59 250 A
ab € 9,05*
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.