Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 22207 N Gleis (ohne Bettung) Gerades Gleis 17.2mm 12St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fleischmann
Fleischmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047206
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     22207
EAN/GTIN:
     9005033222079
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
gleise
Fleischmann 22207 N Gleis (ohne Bettung) Gerades Gleis 17.2mm 12St.

Holzschwellenimitation
Schienen mit Neusilberlegierung

Baugröße: N
Herst.-Teilenr.: 22207
Kategorie: N Fleischmann Gleis (ohne Bettung)
Gleisbauart: Gerades Gleis
Inhalt: 12 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 17.2 mm
Produkt-Art: N Fleischmann Gleis (ohne Bettung)
Hersteller-Nr.: 22207
EAN: 9005033222079
Griffdurchmesser: 6 mm
Nadeldurchmesser: 2.5 mm

Weitere Suchbegriffe: Fleischmann, 22207
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 19,15*
€ 25,06*
€ 4,00*
ab € 19,02*
€ 25,06*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 28,60*
€ 36,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,62*
€ 43,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,29*
€ 43,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,15*
€ 39,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,60*
€ 34,03
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,38334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.