Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 22255 N Gleis (ohne Bettung) Weiche, rechts 104.2mm 24° 194.6mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fleischmann
Fleischmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047219
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     22255
EAN/GTIN:
     9005033222550
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
fleischmann gleise
Fleischmann 22255 N Gleis (ohne Bettung) Weiche, rechts 104.2mm 24° 194.6mm 1St.

Holzschwellenimitation
Schienen mit Neusilberlegierung

Herst.-Teilenr.: 22255
Baugröße: N
Kategorie: N Fleischmann Gleis (ohne Bettung)
Gleisbauart: Weiche + rechts
Radius (Modellbahn): 194.6 mm
Winkel: 24 °
Ausführung: Für Handbetrieb
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: N Fleischmann Gleis (ohne Bettung)
Radius: 194.6 mm
Länge (Tiefe): 104.2 mm
Hersteller-Nr.: 22255
EAN: 9005033222550
Griffdurchmesser: 6 mm
Nadeldurchmesser: 2.5 mm

Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise n, 9005033222550, Fleischmann, 22255
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,22*
€ 21,19*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 21,21*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 31,89*
€ 41,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.