Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 22247 N Gleis (ohne Bettung) Dreiwegweiche, elektrisch 112.6mm 15° 362.6mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fleischmann
Fleischmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047222
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     22247
EAN/GTIN:
     9005033222475
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
fleischmann gleise
Fleischmann 22247 N Gleis (ohne Bettung) Dreiwegweiche, elektrisch 112.6mm 15° 362.6mm 1St.

Holzschwellenimitation
Schienen mit Neusilberlegierung

Herst.-Teilenr.: 22247
Baugröße: N
Kategorie: N Fleischmann Gleis (ohne Bettung)
Gleisbauart: Dreiwegweiche + elektrisch
Radius (Modellbahn): 362.6 mm
Winkel: 15 °
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Länge (Tiefe): 112.6 mm
Produkt-Art: N Fleischmann Gleis (ohne Bettung)
Radius: 362.6 mm
Hersteller-Nr.: 22247
EAN: 9005033222475
Griffdurchmesser: 6 mm
Nadeldurchmesser: 2.5 mm

Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise n, 9005033222475, Fleischmann, 22247
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,76*
€ 52,22*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 40,12*
€ 52,24*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 83,06*
€ 101,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.