Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann N Flutlichtstrahler mit Stativ Fertigmodell 6531 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viessmann
Viessmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047289
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     6531
EAN/GTIN:
     4026602065311
Suchbegriffe:
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
Stativ Scheinwerfer
Viessmann N Flutlichtstrahler mit Stativ Fertigmodell 6531 1St.

Jetzt mit wartungsfreier LED-Beleuchtung

Sportplätze ausleuchten, Burgen und Gebäude anstrahlen, das sind nur einige Anwendungsgebiete für diesen Flutlichtstrahler.

Baugröße: N
Kategorie: Flutlichtstrahler mit Stativ
Leuchten-Typ: LED
Modellausführung: Fertigmodell
Herstellerfarbe: Schwarz
Betriebsspannung min.: 10 V
Betriebsspannung max.: 16 V
Betriebsspannungsbereich: 10 - 16 V
Höhe: 78 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Flutlichtstrahler mit Stativ
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 6531
EAN: 4026602065311
Betriebsdauer 65 h Betriebstemparatur 0 °C bis +40 °C Lagertemperatur -10 °C bis +70 °C

Weitere Suchbegriffe: Stativ für Halogenstrahler, stativ scheinwerfer, 4026602653112, 4026602065311, Viessmann, 6531
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,69*
€ 22,21*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 22,22*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 21,90*
€ 30,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.