Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC1206FR-07820RL Kohleschicht-Widerstand 820? SMD 1206 0.25W 5% 200 ppm Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047303
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-07820RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Kohleschichtwiderstand
Yageo RC1206FR-07820RL Kohleschicht-Widerstand 820? SMD 1206 0.25W 5% 200 ppm Tape cut

Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Verpackungsart: Tape cut
Bauart: SMD
Bauform: 1206
Widerstand: 820 ?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 5 %
Temperatur-Koeffizient: 200 ppm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Typ: RC1206FR-07820RL
Hersteller-Nr.: RC1206FR-07820RL
EAN: - - - - - - - - -
Betriebsdauer 65 h Betriebstemparatur 0 °C bis +40 °C Lagertemperatur -10 °C bis +70 °C

Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Yageo, RC1206FR-07820RL, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 4,00*
ab € 0,00342*
€ 0,00663*
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00443*
€ 0,00666*
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00437*
€ 0,0078*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Lager 1039
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,0284*
€ 0,066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,066*
€ 0,079
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,0628
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,0534
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,037*
€ 0,044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW1206820RFKEA
ab € 0,0102*
Ähnlich
Multicomp
MCWR12X8200FTL
ab € 0,00457*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF8200V
ab € 0,0198*
Ähnlich
Vishay
CRCW1206820RFKEA.
ab € 0,012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.