Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann 5559 Soundmodul Martinshorn Fertigbaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viessmann
Viessmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047306
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     W75328
EAN/GTIN:
     4026602055596
Suchbegriffe:
Modellbau-Soundmodul
Tonaufzeichnungsmodul
Viessmann 5559 Soundmodul Martinshorn Fertigbaustein

Das stationäre Soundmodul ergänzt die Szenen der Bewegten Welten um die passenden Geräusche. Das Set umfasst Soundmodul mit Lautsprecher und verfügt über einen Steuereingang für bewegungssynchrone Sounds.

Kategorie: Soundmodul
Soundkulisse: Martinshorn
Modellausführung: Fertigbaustein
Betriebsspannung: 14 + 16 V
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Soundmodul
Hersteller-Nr.: 5559
EAN: 4026602055596
Betriebsdauer 65 h Betriebstemparatur 0 °C bis +40 °C Lagertemperatur -10 °C bis +70 °C

Weitere Suchbegriffe: 4026602055596, Viessmann, 5559
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.