Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 70-01021-01 Schnittstellen-Stecker mit Stecker, mit Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAMS
TAMS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047310
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     70-01021-01
EAN/GTIN:
     4260069824719
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 70-01021-01 Schnittstellen-Stecker mit Stecker, mit Kabel

8poliger Adapterstecker für 22polige PluX Digital-Schnittstellen in Lokomotiven oder Wagen. Damit auch herkömmliche Digital-Decoder in Lokomotiven mit neuer PluX Digital-Schnittstelle betrieben werden können.

Kategorie: Schnittstellen-Stecker
Decoder-Hersteller: Tams
Digital-Format: DCC
Motor: DC-Motor
Decoder-Ausführung: mit Stecker + mit Kabel
Max. Gesamtstrom: 1500 mA
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Schnittstellen-Stecker
Hersteller-Nr.: 70-01021-01
EAN: 4260069824719
Betriebsdauer 65 h Betriebstemparatur 0 °C bis +40 °C Lagertemperatur -10 °C bis +70 °C

Weitere Suchbegriffe: 4260069824719, TAMS Elektronik, 70-01021-01
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 5,54*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,56*
Lager 1039
10
2
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 11,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.