Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGB L10020G Gleis Aufgleishilfe 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LGB
LGB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047326
Hersteller:
     LGB
Herst.-Nr.:
     L10020
EAN/GTIN:
     4011525100201
Suchbegriffe:
Gleise
lgb gleis
gleise
g gleis
LGB L10020G Gleis Aufgleishilfe 1St.

Aufgleisgerät auf ein Stück gerades IIM-Gleis aufsetzen und das Modell auf das Gleis schieben.

Herst.-Teilenr.: L10020
Baugröße: G
Gleisbauart: Aufgleishilfe
Kategorie: G LGB Gleis
Ausführung: LGB Gleis
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: G LGB Gleis
Hersteller-Nr.: L10020
EAN: 4011525100201
Betriebsdauer 65 h Betriebstemparatur 0 °C bis +40 °C Lagertemperatur -10 °C bis +70 °C

Weitere Suchbegriffe: 4011525100201, LGB, L10020
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,50*
€ 25,84*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 25,86*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 41,70*
€ 53,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.