Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nigrin Microfasertuch Cockpit 71117 1St. (L x B) 40cm x 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nigrin
Nigrin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047379
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     71117
EAN/GTIN:
     4008153711176
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Nigrin Microfasertuch Cockpit 71117 1St. (L x B) 40cm x 40cm

Speziell für das Cockpit gefertigt

Microfasertuch zur Pflege von Kunststoffoberflächen. Die hohen Fasern ermöglichen eine Reinigung und das Auftragen von Pflegemitteln selbst in sehr feinen Kunststoff-Strukturen. Der Anwendungsbereich ist auf dem Tuch eingestickt.

Anwendungsbereich: Cockpit
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 40 cm
Breite: 40 cm
Ausführung: Microfasertuch Cockpit
Hersteller-Nr.: 71117
EAN: 4008153711176
Isolationswiderstandsmessung: 50, 100, 250 , 500 und 1000 V
Bluetooth® - Reichweite: 10 m
Schutzart: IP 54
interner Speicher: 99.

Weitere Suchbegriffe: microfasertücher, 4008153711176, NIGRIN, 71117, poliermittel, glanzmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,84*
1
€ 5,50*
ab € 2,54*
€ 4,84*
2 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,25*
5 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,64*
Lager 1039
26
2
€ 6,99*
ab € 6,61*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.