Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nigrin Microfasertuch Leder 71115 1St. (L x B) 40cm x 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nigrin
Nigrin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047387
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     71115
EAN/GTIN:
     4008153711152
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Nigrin Microfasertuch Leder 71115 1St. (L x B) 40cm x 40cm

Speziell für Leder gefertigt

Das NIGRIN Microfastertuch für die Lederpflege ist zum Auftragen und Verteilen von Wachsen oder zu sanften Reinigung geeignet. Der Anwendungsbereich ist auf dem Tuch eingestickt.

Ausführung: Microfasertuch Leder
Länge (Tiefe): 40 cm
Breite: 40 cm
Inhalt: 1 St.
Anwendungsbereich: Leder
Hersteller-Nr.: 71115
EAN: 4008153711152
Isolationswiderstandsmessung: 50, 100, 250 , 500 und 1000 V
Bluetooth® - Reichweite: 10 m
Schutzart: IP 54
interner Speicher: 99.

Weitere Suchbegriffe: microfasertücher, 4008153711152, NIGRIN, 71115, poliermittel, glanzmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,85*
1
€ 5,50*
ab € 2,54*
€ 4,86*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,27*
5 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,66*
Lager 1039
7
2
€ 6,99*
ab € 6,59*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.