Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nigrin Microfasertuch Glas 71116 1St. (L x B) 40cm x 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nigrin
Nigrin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047388
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     71116
EAN/GTIN:
     4008153711169
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Nigrin Microfasertuch Glas 71116 1St. (L x B) 40cm x 40cm

Speziell für Glas gefertigt

Die flache Rillung unterstützt die Reinigung und sorgt für streifenfreie Sauberkeit. Die hohen Fasern eignen sich zum Trocknen. Der Anwendungsbereich ist auf dem Tuch eingestickt.

Anwendungsbereich: Glas
Inhalt: 1 St.
Breite: 40 cm
Ausführung: Microfasertuch Glas
Länge (Tiefe): 40 cm
Hersteller-Nr.: 71116
EAN: 4008153711169
Isolationswiderstandsmessung: 50, 100, 250 , 500 und 1000 V
Bluetooth® - Reichweite: 10 m
Schutzart: IP 54
interner Speicher: 99.

Weitere Suchbegriffe: microfasertücher 40x40cm, microfaser tücher, microfasertücher nigrin, 4008153711169, NIGRIN, 71116, poliermittel, glanzmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,68*
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 4,70*
1 Tag
82
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 5,27*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,30*
Lager 1039
82
€ 6,99*
ab € 6,60*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.