Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 84124 N Gleisübergang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MBZ
MBZ
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047417
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     84124
EAN/GTIN:
     4016138635867
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
MBZ 84124 N Gleisübergang

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Gleisübergang für Bahnhofsbereich, kann individuell gekürzt werden. Aus 1 mm-Karton lasergeschnitten.

Baugröße: N
Ausführung: Gleisübergang
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Lasercutbausatz
Breite: 10 mm
Höhe: 1 mm
Länge (Tiefe): 56 mm
Hersteller-Nr.: 84124
EAN: 4016138635867
Eingang: Start-Impuls
Ausgang: 1x Relais 5A bei 250V AC
Produktabmessung Tiefe: 63 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,68*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,69*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 7,88*
€ 10,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.