Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 97910088 Verschlussdeckel (Ø) 75mm 1408690, 1408692 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spelsberg
Spelsberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047662
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97910088
EAN/GTIN:
     4013902373673
Suchbegriffe:
Spelsberg
97910088
VD 75
Spelsberg 97910088 Verschlussdeckel (Ø) 75mm 1408690, 1408692 10St.

Verschlussdeckel für Verbindungsdosen, flammwidrig, weiß. Mit Befestigungsschrauben. Passend für Gehäusetyp: U71, U86, U120.

Kategorie: Verschlussdeckel
Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: 10 St.
Passend für: 1408690 + 1408692
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 75 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Verschlussdeckel
Hersteller-Nr.: 97910088
EAN: 4013902373673
Rückschwenkwinkel: 30°

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,38*
€ 12,51*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 12,52*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 19,75*
€ 27,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,59*
€ 32,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,08*
€ 32,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,44*
€ 30,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.