Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 05200 Transportroller Kunststoff Traglast (max.): 250kg Anzahl Lenkrollen 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alutec
Alutec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047783
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     05200
EAN/GTIN:
     4014688052004
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Alutec 05200 Transportroller Kunststoff Traglast (max.): 250kg Anzahl Lenkrollen 4

Rollenwagen für Kunststoffbehälter, 4 Lenkrollen Ø 100 mm, mit zwei Feststellbremsen, Maße: 610x410 mm, Farbe: blau, Traglast 250 kg.

Material: Kunststoff
Farbe: blau
Ladeflächen-Länge: 410 mm
Ladeflächen-Breite: 610 mm
Traglast (max.): 250 kg
Anzahl Lenkrollen: 4
Kategorie: Transportroller
Herstellerfarbe: Blau
Transportgeräte-Besonderheiten: Feststeller
Bereifung: Kunststoff
Produkt-Art: Transportroller
Hersteller-Nr.: 05200
EAN: 4014688052004
Klingenlänge: 20 mm

Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Stapelbehälter, Transportroller Stapelbehälter, transportroller stapelbehälter, 4014688052004, Alutec, 05200, Rollbrett
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,19*
€ 48,76*
6 Tage
6
€ 4,95*
ab € 34,57*
€ 48,77*
12 Tage
51
Frei Haus
ab € 39,52*
€ 51,70*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 49,75*
€ 65,56*
Lager 1039
39
€ 6,99*
ab € 73,25*
€ 90,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.