Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Lumberg 2531 01 Modular-Einbaukupplung RJ45 2531 01 Buchse, Einbau horizontal Pole: 8P8C Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047939
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     2531 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
modularbuchsen rj45
rj45 steckverbinder
5er Pack Lumberg 2531 01 Modular-Einbaukupplung RJ45 2531 01 Buchse, Einbau horizontal Pole: 8P8C Schwarz

Typ: 2531 01
Stecker-Norm: RJ45
Pole: 8P8C
Herst.-Teilenr.: 2531 01
Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss: Pins
Bauform: Buchse, Einbau horizontal
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: CuSn, vergoldet
Produkt-Art: RJ45-Steckverbinder
Material (Details): PBT
Temperaturbereich: -20 - +85 °C
Farbe: schwarz
Kategorie: RJ45-Steckverbinder
Nennstrom (Details): 1.5 A
Nennspannung (Details): 150 V
Hersteller-Nr.: 253101
EAN: - - - - - - - - -
inkl. serieller Verlängerung (2 m)

Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 2531 01, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,55*
1 Tag
668
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,47*
€ 16,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,33*
€ 19,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.