Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 1:10 Buggy Kompletträder Pin line Disk Schwarz 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absima
Absima
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048396
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2500012
EAN/GTIN:
     4250650925796
Suchbegriffe:
Kompletträder (Modellbau)
Absima 1:10 Buggy Kompletträder Pin line Disk Schwarz 1 Paar

2er Set
Mit Einlagen

Felgen-Mitnehmer: 12 mm 6-Kant
Reifen-Ø: 86 mm
Kategorie: Kompletträder
Reifen-Breite: 40 mm
Felgen-Design: Disk
Inhalt: 1 Paar
Passend für: Buggy
Felgen-Farbe: Schwarz
Maßstab: 1:10
Reifen-Art / -Profil: Pin line
Produkt-Art: Kompletträder
Hersteller-Nr.: 2500012
EAN: 4250650925796
Innengewinde: UNC 4.40

Lieferumfang: 2 Kompletträder mit Einlagen fertig verklebt.

Weitere Suchbegriffe: Absima, 2500012, Buggy Reifen, Buggy-Reifen, Buggy Felgen, Buggy-Felgen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 10,35*
€ 14,93*
2 Tage
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 14,95*
Lager 1039
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,40*
€ 27,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.