Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 401846 Hochlast-Widerstand 3.9? axial bedrahtet 5W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048614
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     401846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Weltron 401846 Hochlast-Widerstand 3.9? axial bedrahtet 5W 5%

Kategorie: Hochlast-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Widerstand: 3.9 ?
Belastbarkeit: 5 W
Toleranz ±: 5 %
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.5 mm
Typ: 401846
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Hochlast-Widerstand
Länge (Tiefe): 17.5 mm
Hersteller-Nr.: 401846
EAN: - - - - - - - - -
Stromverbrauch: 12 V 0,4 W / 24 V 0,8 W
Schutzklasse: IP66

Weitere Suchbegriffe: Weltron, 401846, Lastwiderstand, Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,34*
1 Tag
257
10
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,36*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 0,36*
€ 0,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.