Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 41700 H0f Feldbahnset - Attrappe Attrappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auhagen
Auhagen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048791
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     41700
EAN/GTIN:
     4013285417001
Suchbegriffe:
Drehscheiben
Geländebau H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Auhagen 41700 H0f Feldbahnset - Attrappe Attrappen

Vorbildgerechte Ausgestaltung

Feldbahnen waren bis in die 80iger Jahre weitverbreitet. Heute werden sie fast nur noch beim Torfabbau eingesetzt, einige Feldbahnanlagen werden auch von Vereinen und Museen unterhalten.
Das Setbesteht aus:
1 Lok „Jung EL 105
3 Kipploren LüP 19 mm
18 gebogene Gleise 30° R=57,5 mm
18 gerade Gleise 57,5 mm
12 gerade Gleise 28,75 mm
Je 1 linke und rechte Weiche 30°, 42,5 mm
1 Y-Weiche 2 x 30°, 42,5 mm
Je 1 linke und rechte Gleiskreuzung für Regelspur 30°, 57,5 mm
Drehscheibe ? 11,8 mm
Spurweite 6,5 mm

Baugröße: H0f
Thema: Im Bahnverkehr
Kategorie: Feldbahn
Modellausführung: Attrappen
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Feldbahn
Hersteller-Nr.: 41700
EAN: 4013285417001
Pumpe: Stromaufnahme ca. 310 mA
Betriebstemperatur 4 bis 40 ºC

Weitere Suchbegriffe: geländebau h0, 4013285417001, Auhagen, 41700
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,09*
€ 38,65*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 29,72*
€ 38,67*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 42,60*
€ 54,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auhagen
41701
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.