Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 14472 N Mehrfamilienhäuser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auhagen
Auhagen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048794
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     14472
EAN/GTIN:
     4013285144723
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Auhagen 14472 N Mehrfamilienhäuser

Diese Mehrfamilienhäuser findet man so oder ähnlich in allen Regionen Deutschlands und auch in vielen Ländern Europas. Dem Bausatz liegen alle Teile zum Variieren bei. Der Fantasie, eine Neubausiedlung zu gestalten, sind damit keine Grenzen gesetzt.

Baugröße: N
Ausführung: Mehrfamilienhäuser
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 74 mm
Höhe: 86 mm
Länge (Tiefe): 195 mm
Hersteller-Nr.: 14472
EAN: 4013285144723
Pumpe: Stromaufnahme ca. 310 mA
Betriebstemperatur 4 bis 40 ºC

Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, zubehör modellbahn, 4013285144723, Auhagen, 14472
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,40*
€ 41,94*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 33,80*
€ 43,56*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 54,51*
€ 67,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.