Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 14473 N Bekohlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auhagen
Auhagen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048801
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     14473
EAN/GTIN:
     4013285144730
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Auhagen 14473 N Bekohlung

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Das Vorbild dieses Bekohlungskranes wurde 1912 gebaut und steht jetzt in Chemnitz/Sachsen. Die Beladung der Dampflokomotiven wurde damit sehr erleichtert. Der Kran ist beweglich und zum Einbau eines Servos vorbereitet. Mit Kohlebansen und 3 Hunten.
Treppe und Geländer sind aus stabilem Karton in Lasercut Technologie hergestellt. Bei Gleisen mit Bettung, Höhe durch Unterbau ausgleichen. Originalmodell.

Baugröße: N
Ausführung: Bekohlung
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Breite: 49 mm
Höhe: 60 mm
Länge (Tiefe): 110 mm
Hersteller-Nr.: 14473
EAN: 4013285144730
Schnitttiefe: 38 mm

Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, zubehör modellbahn, 4013285144730, Auhagen, 14473
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,48*
€ 31,59*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 32,80*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 43,00*
€ 54,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.