Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFeed Pet bowl Set Futterschalen Set Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SureFeed
SureFeed
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048865
Hersteller:
     SureFeed
Herst.-Nr.:
     MBSBU
EAN/GTIN:
     5060180391942
Suchbegriffe:
Futter-Automat
Futterautomat
Futterstreuer
Futternapf
SureFeed Pet bowl Set Futterschalen Set Blau 1St.

Robust und leicht
Füllmenge 400 ml
Split-Futterschale ist in 2 Bereiche geteilt
Passend für Futterautomat und Futternapf

Verleihen Sie Ihrem Futterautomaten einen individuellen Touch und personalisieren Sie ihn mit farbenfrohen Näpfen und Matten. Jeder Napf besitzt am oberen Rand eine integrierte Dichtung, um Gerüche einzufangen, Fliegen fernzuhalten und damit das Futter Ihres Haustiers länger frischzuhalten.

Kategorie: Futterschalen Set
Geeignet für: Innen/Außen
Herstellerfarbe: Blau
Breite: 160 mm
Höhe: 30 mm
Länge (Tiefe): 105 mm
Produkt-Art: Futterschalen Set
Farbe: blau
Hersteller-Nr.: MBSBU
EAN: 5060180391942
Laufzeit 35 h
Ø 63 mm

Lieferumfang: Schale · Schale geteilt · Matte

Weitere Suchbegriffe: Glastrog, Kaninchennapf, Kleintiernapf, Kleintiertrog, surefeed futterautomat, futter automat, SureFeed, MBSBU, Pet bowl Set, Futterschale, Futternap, Napf, A0-31
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,07*
€ 32,53*
€ 6,78*
ab € 22,91*
€ 32,55*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,05*
€ 55,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.