Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFeed Pet bowl Futterschale Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SureFeed
SureFeed
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048878
Hersteller:
     SureFeed
Herst.-Nr.:
     W813581
EAN/GTIN:
     5060180391348
Suchbegriffe:
Futternapf
Glastrog
Kaninchennapf
Kleintiernapf
SureFeed Pet bowl Futterschale Blau 1St.

Robust und leicht
Füllmenge 400 ml
Passend für Futterautomat und Futternapf

Verleihen Sie Ihrem Futterautomaten einen individuellen Touch und personalisieren Sie ihn mit farbenfrohen Näpfen. Jeder Napf besitzt am oberen Rand eine integrierte Dichtung, um Gerüche einzufangen, Fliegen fernzuhalten und damit das Futter Ihres Haustiers länger frischzuhalten.

Kategorie: Futterschale
Geeignet für: Innen/Außen
Herstellerfarbe: Blau
Breite: 160 mm
Höhe: 30 mm
Länge (Tiefe): 105 mm
Produkt-Art: Futterschale
Farbe: blau
Hersteller-Nr.: BOWLBL
EAN: 5060180391348
Nennspannung: 600 V
Auflösung: 100 mV/A, 10 mV/ A

Weitere Suchbegriffe: Kleintiertrog, glastrog, SureFeed, BOWLBL, Pet bowl, Futterschale, Futternap, Napf, A0-28
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,68*
€ 8,31*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,87*
€ 25,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.