Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Sprinklersystem Versenkregner 24,2mm (3/4") IG 08205-29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena
Gardena
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048955
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     08205-29
EAN/GTIN:
     4078500820592
Suchbegriffe:
Flächenregner
Streifendüse
Getrieberegner
Versenkregner
Gardena Sprinklersystem Versenkregner 24,2mm (3/4") IG 08205-29

Beregnungsfläche bis 380 m²
Beregnungssektor stufenlos von 25 - 360° einstellbar
Wurfweite 6 - 11 m regulierbar

Der Turbinen-Versenkregner T 380 ist perfekt für große Rasenflächen geeignet. Er ist mit einem Schmutzsieb, sowie mit einem sandfesten Turbinengetriebe ausgestattet. Er kann mit den Modellen T 100, T 200 und dem Versenkregner OS 140 kombiniert werden. Durch die vandalismussichere Memoryfunktion merkt sich der Versenkregner ursprüglich eingestellte Sektoren und kann diese auch nach längerer Zeit abrufen. Ein weiteres Feature sind die integrierten Düsen mit unterschiedlichem Wasserdurchfluss, sie ermöglichen frei einstellbare Beregnungssektoren.

Schmutzsieb · Vandalismussichere Memoryfunktion (Regner findet ursprünglich eingestellten Sektor automatisch wieder) · Sandfestes Turbinengetriebe

Beregnete Fläche: 380 m² (max.)
Produkt-Art: Versenkregner
Kategorie: Versenkregner
App-fähig: Nein
Serie: Sprinklersystem
Flächenart: Individuell
Verlegeart: unterirdisch
Schlauch-Anschluss: 24,2 mm (3/4") IG
Bewässerungshäufigkeit: Individuell
Hersteller-Nr.: 08205-29
EAN: 4078500820592
Beregnungssektor von 25 - 360° einstellbar
Wurfweite: 6 - 11 m regulierbar

Weitere Suchbegriffe: flächenregner gardena, flächenregner, GARDENA, 08205-29, T 380, versenk-regner, vielflächenregner, vielfächen-versenkregner
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
€ 6,90*
ab € 20,19*
€ 27,24*
14 Tage
69
€ 6,29*
ab € 21,80*
€ 29,45*
€ 6,78*
ab € 21,89*
€ 29,56*
€ 4,00*
ab € 23,00*
€ 31,12*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 40,93*
€ 53,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
01951-20
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.