Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Sprinklersystem L-Stück 26,44mm (3/4") AG 02781-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena
Gardena
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048965
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     02781-20
EAN/GTIN:
     4078500278102
Suchbegriffe:
GARDENA
02781-20
l-stück
l-stück-winkel
Gardena Sprinklersystem L-Stück 26,44mm (3/4") AG 02781-20

Anschluss für Versenkregner T 380/OS 140/AquaContour automatic
Quick & Easy -Schnellverbindungstechnik, selbstdichtende Gewindeverbindung

Das GARDENA L-Stück 25 mm x 3/4“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Turbinen-Versenkregners T 380 (Art.-Nr. 8205-29), des Versenk-Viereckregners OS 140 (Art.-Nr. 8220) und des Vielflächen-Versenkregners AquaContour automatic (Art.-Nr. 1559-29) am Rohrende. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die Rohrmontage oder -demontage werkzeuglos durch einfaches Drehen der Verschraubung um 140°. Für den wasserdichten, sicheren Betrieb ist die Gewindeverbindung des L-Stücks selbstdichtend.

Produkt-Art: L-Stück
Flächenart: Individuell
App-fähig: Nein
Kategorie: L-Stück
Verlegeart: unterirdisch
Serie: Sprinklersystem
Schlauch-Anschluss: 26,44 mm (3/4") AG
Bewässerungshäufigkeit: Individuell
Hersteller-Nr.: 02781-20
EAN: 4078500278102
Beregnungssektor von 25 - 360° einstellbar
Wurfweite: 5 - 8 m regulierbar

Weitere Suchbegriffe: l-stück 3/4 zoll, 3/4"
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
1
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 4,30*
1
€ 6,78*
ab € 3,21*
€ 4,65*
1 Tag
27
20
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,66*
1
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 4,90*
Lager 1039
71
1
€ 6,99*
ab € 7,16*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
2761-20
ab € 2,58*
Zubehör
Gardena
2771-20
ab € 4,07*
Zubehör
Gardena
2775-20
ab € 3,49*
Zubehör
Gardena
2790-20
ab € 3,54*
Zubehör
Gardena
02780-20
ab € 2,95*
Zubehör
Gardena
02787-20
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.