Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3423000 Schraubstock Backenbreite: 85mm Spann-Weite (max.): 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfcraft
Wolfcraft
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049503
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3423000
EAN/GTIN:
     4006885342309
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock mechanisch
Wolfcraft 3423000 Schraubstock Backenbreite: 85mm Spann-Weite (max.): 80mm

Mit Schnellverstellung · Stahlbacke mit horizontalen V-Nuten. Zum Spannen von Rund · Material Stahl-Trapezspindel · Material: Grauguss.

Kategorie: Schraubstock
Backenbreite: 85 mm
Spann-Weite (max.): 80 mm
Material: Guss
Produkt-Art: Schraubstock
Hersteller-Nr.: 3423000
EAN: 4006885342309
Spannweite bis: 80 mm
Backenbreite: 85 mm
Langlochabstand Mitte-Mitte: 105mm

Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, wolfcraft maschinenschraubstock, 4006885342309, Wolfcraft, 3423000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,34*
€ 41,09*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 30,25*
€ 41,10*
€ 6,90*
ab € 37,23*
€ 56,27*
Frei Haus
ab € 44,11*
€ 58,76*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 62,84*
€ 80,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.