Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuneec 2-Blatt Multicopter-Propeller-Set YUNTYH118B Typhoon H, Typhoon H RealSense


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuneec
Yuneec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049601
Hersteller:
     Yuneec
Herst.-Nr.:
     W873451
EAN/GTIN:
     813646025913
Suchbegriffe:
Yuneec
YUNTYH118B
Luftschraube
Klappluftschraube
Yuneec 2-Blatt Multicopter-Propeller-Set YUNTYH118B Typhoon H, Typhoon H RealSense

Passende Ersatzteile Yuneec Typhoon H und Typhoon H RealSense Hexacopter (Best. Nr.: 1460577, 1460578).

Kategorie: Multicopter-Propeller-Set
Blattanzahl: 2-Blatt
Passend für: Yuneec Typhoon H + Yuneec Typhoon H RealSense
Herst.-Teilenr.: YUNTYH118B
Inhalt: 3 St.
Produkt-Art: Multicopter-Propeller-Set
Hersteller-Nr.: YUNTYH118B
EAN: 0813646025913
(+105 °C) 1000 h

Lieferumfang: Propellerset B.

Weitere Suchbegriffe: Elektro, Prop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.