Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSG43 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 90 dB Spannung: 12V Dauerton 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSG43
PSG43
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PSG43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
PSG43 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 90 dB Spannung: 12V Dauerton 1St.

90 dB
Dauerton
12 V

Befestigungsart: Platine
Anschluss: Flachstecker
Spannung: 12 V
Tonart: Dauerton
Geräusch-Entwicklung: 90 dB
Höhe: 32 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 43 mm
Bauform: rund
Typ: PSG43
Resonanz-Frequenz: 2.9 kHz
Produkt-Art: Miniatur Summer
Kategorie: Miniatur Summer
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: PSG43
EAN: - - - - - - - - -
Wasserdichte Abdeckung

Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 12v 90db, alarm summer 12v, alarm summer, PSG43, signalakustik, akustik, signal-akustik, hifi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.