Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 903562 Kabelverschraubung mit reduziertem Dichteinsatz M20 Messing Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049814
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     903562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
Helukabel 903562 Kabelverschraubung mit reduziertem Dichteinsatz M20 Messing Messing

Kategorie: Kabelverschraubung
Besonderheiten: mit reduziertem Dichteinsatz
Herstellerfarbe: Messing
Außengewinde: M20
Material: Messing
Klemm-Ø (min.): 5 mm
Klemm-Ø (max.): 9 mm
Gewinde-Länge: 8 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Schutzart: IP69K
Schlüsselweite (Metrisch): 22 mm
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Farbe: braun
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Typ: HELUTOP® HT-MS M
Temperaturbereich: -20 - +100 °C
Herst.-Teilenr.: 903562
Hersteller-Nr.: 903562
EAN: - - - - - - - - -
Leistung UV-Lampe: 9 W

Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 903562, HELUTOP® HT-MS M, messingverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,36*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 5,08*
€ 7,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.