Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Helukabel 903561 Kabelverschraubung mit reduziertem Dichteinsatz M16 Messing Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049817
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     903561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen messing
3er Pack Helukabel 903561 Kabelverschraubung mit reduziertem Dichteinsatz M16 Messing Messing

Helukabel 903561 Kabelverschraubung mit reduziertem Dichteinsatz M16 Messing Messing

Kategorie: Kabelverschraubung
Besonderheiten: mit reduziertem Dichteinsatz
Herstellerfarbe: Messing
Außengewinde: M16
Material: Messing
Klemm-Ø (min.): 2 mm
Klemm-Ø (max.): 6 mm
Gewinde-Länge: 7 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Schutzart: IP69K
Schlüsselweite (Metrisch): 17 + 18 mm
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Farbe: braun
Typ: HELUTOP® HT-MS M
Temperaturbereich: -20 - +100 °C
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Herst.-Teilenr.: 903561
Hersteller-Nr.: 903561
EAN: - - - - - - - - -
Leistung UV-Lampe: 9 W

Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 903561, HELUTOP® HT-MS M, messingverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,37*
Lager 1039
44
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,12*
€ 14,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,37334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.