Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 90753 Kabelverschraubung PG13.5 Messing Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049833
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     90753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Helukabel 90753 Kabelverschraubung PG13.5 Messing Messing

Kategorie: Kabelverschraubung
Herstellerfarbe: Messing
Außengewinde: PG13.5
Material: Messing
Klemm-Ø (min.): 6 mm
Klemm-Ø (max.): 12 mm
Gewinde-Länge: 6.5 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Schutzart: IP69K
Schlüsselweite (Metrisch): 22 mm
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Farbe: braun
Typ: HELUTOP® HT-MS PG
Temperaturbereich: -20 - +100 °C
Herst.-Teilenr.: 90753
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Hersteller-Nr.: 90753
EAN: - - - - - - - - -
Leistung UV-Lampe: 9 W

Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 90753, HELUTOP® HT-MS PG, helutop
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,25*
3
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,52*
Lager 1039
55
3
€ 6,99*
ab € 2,26*
€ 5,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.