Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Helukabel 906697 Kabelverschraubung ATEX M40 Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049860
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     906697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m40
3er Pack Helukabel 906697 Kabelverschraubung ATEX M40 Polyamid Schwarz

Kategorie: Kabelverschraubung
Besonderheiten: ATEX
Herstellerfarbe: Schwarz
Außengewinde: M40
Material: Polyamid
Klemm-Ø (min.): 19 mm
Klemm-Ø (max.): 28 mm
Gewinde-Länge: 18 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Schutzart: IP68
Schlüsselweite (Metrisch): 53 mm
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Typ: HELUTOP® HT-PA-EX
Temperaturbereich: -40 - +80 °C
Herst.-Teilenr.: 906697
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Hersteller-Nr.: 906697
EAN: - - - - - - - - -
abgerundet

Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 906697, HELUTOP® HT-PA-EX, verschraubung ex bereich
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 5,82*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,17*
€ 33,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,68*
€ 40,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,20*
€ 37,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,25*
€ 36,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,20*
€ 34,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,97*
€ 33,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,05667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.