Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 90760 Kabelverschraubung M12 Messing Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049863
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     90760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Helukabel 90760 Kabelverschraubung M12 Messing Messing

Kategorie: Kabelverschraubung
Herstellerfarbe: Messing
Außengewinde: M12
Material: Messing
Klemm-Ø (min.): 3 mm
Klemm-Ø (max.): 6.5 mm
Gewinde-Länge: 6 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Schutzart: IP69K
Schlüsselweite (Metrisch): 14 mm
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Farbe: braun
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Typ: HELUTOP® HT-MS M
Temperaturbereich: -20 - +100 °C
Herst.-Teilenr.: 90760
Hersteller-Nr.: 90760
EAN: - - - - - - - - -
abgerundet

Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 90760, HELUTOP® HT-MS M, helutop
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,49*
3
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,63*
Lager 1039
35
3
€ 6,99*
ab € 1,44*
€ 3,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.