Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Helukabel 93879 Kabelverschraubung M16 Polyamid Schwarz (RAL 9005)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049867
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     93879
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
10er Pack Helukabel 93879 Kabelverschraubung M16 Polyamid Schwarz (RAL 9005)

Kategorie: Kabelverschraubung
Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005)
Außengewinde: M16
Material: Polyamid
Klemm-Ø (min.): 5 mm
Klemm-Ø (max.): 10 mm
Gewinde-Länge: 10 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Schutzart: IP69K
Schlüsselweite (Metrisch): 22 mm
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Typ: HELUTOP® HT
Temperaturbereich: -20 - +100 °C
Herst.-Teilenr.: 93879
Hersteller-Nr.: 93879
EAN: - - - - - - - - -
abgerundet

Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 93879, HELUTOP® HT, helutop
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,86*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 1,11*
Lager 1039
48
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,96*
€ 17,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,32*
€ 18,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.