Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 906691 Kabelverschraubung ATEX M20 Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049889
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     906691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Helukabel 906691 Kabelverschraubung ATEX M20 Polyamid Schwarz

Kategorie: Kabelverschraubung
Besonderheiten: ATEX
Herstellerfarbe: Schwarz
Außengewinde: M20
Material: Polyamid
Klemm-Ø (min.): 6 mm
Klemm-Ø (max.): 12 mm
Gewinde-Länge: 10 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Schutzart: IP68
Schlüsselweite (Metrisch): 27 mm
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Typ: HELUTOP® HT-PA-EX
Temperaturbereich: -40 - +80 °C
Herst.-Teilenr.: 906691
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Hersteller-Nr.: 906691
EAN: - - - - - - - - -
abgerundet

Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 906691, HELUTOP® HT-PA-EX, verschraubung ex bereich
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,39*
Lager 1039
100
5
€ 6,99*
ab € 1,21*
€ 3,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.