Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron MFR1145 Metallschicht-Widerstand 3.3k? axial bedrahtet 0414 1W 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910050322
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     MFR1145 1W 1% 3K3 BF 0414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
Weltron MFR1145 Metallschicht-Widerstand 3.3k? axial bedrahtet 0414 1W 1%

Bauform 0414

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0414
Widerstand: 3.3 k?
Belastbarkeit: 1 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.5 mm
Länge (Tiefe): 11.5 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Typ: MFR1145
Hersteller-Nr.: MFR11451W1%3K3BF0414
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 2.4 kg
Farbe: cyan, magenta, yellow
Marke: HP
max. Anzahl der Druckseiten: 3900
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: 128A

Weitere Suchbegriffe: Weltron, MFR1145 1W 1% 3K3 BF 0414, MFR1145, Metallwiderstand, Metallwiederstand, Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0925*
€ 0,1362*
1 Tag
3681
30
Frei Haus
ab € 0,0925*
€ 0,151*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,18*
€ 0,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.